Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 1p Sammelsch 35A 400V 690VUi 25kA IP20 HTS135E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P 35A Sammelsch.L1 HTS135E1
SLS-Schalter 1P 35A Sammelsch.L1 HTS135E1
Artikel-Nr.:
     262-C935I79
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS135E1
EAN/GTIN:
     3250613300128
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 35A 400V 690VUi 25kA IP20 HTS135E1
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
0 kV kV
Bemessungsstrom:
35 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager leitungsschutzschalter 35a, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,49*
€ 49,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,94*
€ 50,28*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,82*
€ 50,36*
7 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 38,68*
€ 50,37*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 51,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.