| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C933I58 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339102839 |
| |
|
| | |
| Deckel aufrast 375x40mm f.Kabelrinne DSLZ2.5/400S Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | aufrastend | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 40 mm m | Materialstärke: | 0.5 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Oberteilbreite: | 375 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder niedax, stoßstellenverbinder, Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,01* | € 8,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,02* | € 8,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,82* | € 9,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|