Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K ST HFT 133x80mm indiv vz hfr GKIV133-78T80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax GK-Inneneck 90o GKIV 133-78T80 C verstellbar +/-5o 1zg sym.133x80mm
Niedax GK-Inneneck 90o GKIV 133-78T80 C verstellbar +/-5o 1zg sym.133x80mm
Artikel-Nr.:
     262-C933G77
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339095636
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K ST HFT 133x80mm indiv vz hfr GKIV133-78T80C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,19*
€ 198,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,05*
€ 208,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,49*
€ 218,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,82*
€ 231,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.