Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K ST HFT 220x61mm natur vz hfr DKIV220-78T60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Inneneck 90Gr. 220x61mm DKIV 220-78T60 S
GK-Inneneck 90Gr. 220x61mm DKIV 220-78T60 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C933G29
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339094455
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K ST HFT 220x61mm natur vz hfr DKIV220-78T60S
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
222 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 243,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,84*
€ 244,43*
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 251,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,79*
€ 257,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 236,83*
€ 288,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.