Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST natur hfr vz DKAV220-78T100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C933F94
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339093878
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST natur hfr vz DKAV220-78T100S
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,98*
€ 266,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,75*
€ 267,06*
Frei Haus
ab € 220,81*
€ 269,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,67*
€ 281,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,11*
€ 297,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.