Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST rws RAL9010 hfr vz DKAV220-78T100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST rws RAL9010 hfr vz DKAV220-78T100R
Artikel-Nr.:
     262-C933F93
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339093861
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST rws RAL9010 hfr vz DKAV220-78T100R
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,17*
€ 288,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,55*
€ 289,40*
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 291,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,54*
€ 321,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.