Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST lgr RAL7035 hfr vz DKAV220-78T100L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C933F92
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339093854
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 100x220mm HFT 85-95° ST lgr RAL7035 hfr vz DKAV220-78T100L
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 286,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,20*
€ 286,59*
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 288,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,63*
€ 300,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,93*
€ 319,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.