Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 80x170mm HFT 85-95° ST vz lgr RAL7035 hfr DKAV170-78T80L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C933F87
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339093786
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 80x170mm HFT 85-95° ST vz lgr RAL7035 hfr DKAV170-78T80L
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
38 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 230,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,24*
€ 231,37*
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 237,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,09*
€ 243,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,09*
€ 259,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.