Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+19X20PACK-PVC-BK(


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929J74
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10601
EAN/GTIN:
     4031026548579
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+19X20PACK-PVC-BK(
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
20 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.18 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 4,186*
€ 5,532*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 4,349*
€ 5,671*
10
€ 5,46*
ab € 4,96*
€ 6,37*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 6,75*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.