Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ 710-10601 Isolierband-Set HelaTape Flex 1000+ Schwarz (L x B) 20 m x 19 mm 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519595-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10601
EAN/GTIN:
     4031026548579
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ 710-10601 Isolierband-Set HelaTape Flex 1000+ Schwarz (L x B) 20 m x 19 mm 10 St.

Premium-PVC-Isolierband HelaTape Flex 1000+

Schwarz
(L x B) 20 m x 19 mm
Selbstklebend,Elastisch

Hela Tape Flex 1000+ Premium ist ein selbstklebendes Band, welches auch bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt und sehr gut zu verarbeiten ist. Dafür sorgt der große Temperaturbereich des Bandmaterials. Das Premium-Band Hela Tape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Kabelabzweigungen bis 600 V und als äußere Schutzummantelung für Kabelspleiße.

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Durchschlagspannung: 45 kV · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Elastisch · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Serie (Klebebänder): HelaTape Flex 1000+ · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -18 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
45 kV
Marke:
HellermannTyton
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Elastisch
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
HelaTape Flex 1000+
Typ (Hersteller-Typ):
HelaTape Flex 1000+
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.18 mm
Reißkraft:
35 N/10 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-18 °C
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Isolierband-Set
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, HellermannTyton, 710-10601, HelaTape Flex 1000+
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 4,196*
€ 5,532*
Lager 102
10
10
Frei Haus
ab € 4,379*
€ 5,671*
10
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 6,37*
10
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 6,76*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,671*
€ 6,74849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,561*
€ 6,61759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,131*
€ 6,10589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,096*
€ 6,06424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,059*
€ 6,02021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,379*
€ 5,21101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.