Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 4f 450V 24A 0,5-2,5qmm f.Massivleit HCPM-4-PC-CL(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Verbindungsklemme 4 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, transparent
Artikel-Nr.:
     262-C929C15
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90038
EAN/GTIN:
     4031026530611
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 4f 450V 24A 0,5-2,5qmm f.Massivleit HCPM-4-PC-CL(100)
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 22
Anzahl der Klemmstellen:
4
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 - 0 mm²
Nennquerschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
24 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, dosenklemme hellermann, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0893*
€ 0,1279*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1403*
€ 0,1993*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1618*
€ 0,2218*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,229*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18848*
€ 0,25848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25848*
€ 0,30759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23848*
€ 0,28379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21848*
€ 0,25999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18848*
€ 0,22429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.