Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagtür IP20 VA H2000xB600xT2mm 5051.156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C928C21
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5051156
EAN/GTIN:
     4028177930308
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Anschlagtür IP20 VA H2000xB600xT2mm 5051.156
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Breite:
600 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
2000 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
2 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 642,19*
€ 739,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 644,19*
€ 741,45*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 645,67*
€ 745,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,37*
€ 879,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,51*
€ 870,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,29*
€ 833,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,24*
€ 807,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,19*
€ 764,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.