Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP Edst 1mod 310x100x100mm Zeitungsfach 3012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten AP Edst 1mod 310x100x100mm Zeitungsfach 3012
Artikel-Nr.:
     262-C926I61
Hersteller:
     LCD Licht Creativ Design
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4260277680541
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten AP Edst 1mod 310x100x100mm Zeitungsfach 3012
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
0
Anzahl der Modulplätze:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Edelstahl
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamthöhe:
100 mm
Gesamttiefe:
100 mm
Mit Zeitungsfach:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Edelstahl | rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, briefkasten zeitungsfach edelstahl, briefkasten zeitungsfach, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,04*
€ 33,11*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 33,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.