Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal alu L2000mm H30mm APRU200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRU200
Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRU200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J26
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRU200
EAN/GTIN:
     4037293020039
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal alu L2000mm H30mm APRU200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,22*
€ 26,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,30*
€ 27,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 27,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,60*
€ 28,58*
€ 3,90*
ab € 21,93*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.