Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRU200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRU200
Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRU200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-43357042
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRU200
EAN/GTIN:
     4037293020039

Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRU200

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Die innenliegende abgeschrägte Bauform dient als Reflektor, wodurch das Licht nochmals gebündelt wird und somit eine extrem hohe Homogenität erreicht wird. Die separat erhältliche Kunststoff-Abdeckung KAMR wird in das Profil eingeclipst uns ist somit seitlich nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.