Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator VISBY 230V R62402106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
Artikel-Nr.:
     262-C919J78
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62402106
EAN/GTIN:
     4017807457766
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator VISBY 230V R62402106
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Breite:
590 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
Chrom
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.039 kW
Mit Fernbedienung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
590 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,71*
€ 108,68*
€ 4,95*
ab € 156,09*
€ 190,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,32*
€ 227,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62662101
ab € 114,35*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62672132
ab € 136,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62412106
ab € 79,74*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522987
ab € 95,73*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522187
ab € 55,77*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62402906
ab € 97,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62662111
ab € 115,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62743132
ab € 141,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62522132
ab € 85,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.