| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C886J08 Herst.-Nr.: 155-000-012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Piktogramm Rettungsweg Atlantic li Einlegeblatt PICTOGRAMATLANTICLEDS-ISO-B Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einlegeblatt/-platte | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Breite: | 124.5 mm | Erkennungsweite: | 24 m | Länge: | 254.5 mm | Materialstärke: | 0.25 mm | Richtung: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchten ceag, fluchtwegleuchte, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,83* | € 8,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,13* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,13* | € 8,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,18* | € 9,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,90* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|