| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C886I99 Herst.-Nr.: 054542641030 EAN/GTIN: 4017254159268 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 24-240VAC 0.1s-100h 24VDC einschWisch Funktion einschaltwischend SBWE/17,5MM Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 24 V | Breite: | 17.5 mm mm | Funktion einschaltwischend: | ja | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Höhe: | 90 mm mm | Nennstrom: | 8 A | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Tiefe: | 63.5 mm mm | Zeitbereich: | 0.1 - 360000 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eberle nachlaufrelais, industrierelais, zeitrelais 0,1s, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,18* | € 61,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,15* | € 61,22* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,26* | € 63,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,07* | € 64,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,79* | € 67,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|