Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knaufzylinder SA IP55 Set 3540 811-003-3540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C885E63
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-3540
EAN/GTIN:
     4035138023191
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
tcs knaufzylinder
knauf profilzylinder
Knaufzylinder SA IP55 Set 3540 811-003-3540
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lesegerät
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Betriebstemperatur:
-20 - 65 °C
Breite:
137.7 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
42.7 mm
Leseverfahren:
Datenträger
Max. Anzahl der Personen:
96
Max. Anzahl der Türen:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Signalausgabe:
Lichtsignal
Standalone:
ja
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,55*
€ 473,62*
Frei Haus
ab € 417,16*
€ 488,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,61*
€ 491,52*
Frei Haus
ab € 421,34*
€ 493,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 496,12*
€ 580,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,78*
€ 691,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,51*
€ 655,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,35*
€ 633,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,12*
€ 590,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.