Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knaufzylinder SA IP55 Set 3040 811-003-3040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C885E55
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-3040
EAN/GTIN:
     4035138023115
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
tcs knaufzylinder
knauf profilzylinder
Knaufzylinder SA IP55 Set 3040 811-003-3040
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lesegerät
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Betriebstemperatur:
-20 - 65 °C
Breite:
132.7 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
42.7 mm
Leseverfahren:
Datenträger
Max. Anzahl der Personen:
96
Max. Anzahl der Türen:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Signalausgabe:
Lichtsignal
Standalone:
ja
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,70*
€ 456,18*
Frei Haus
ab € 405,70*
€ 470,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,39*
€ 472,63*
Frei Haus
ab € 411,87*
€ 474,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 485,14*
€ 556,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,17*
€ 661,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,51*
€ 657,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.