Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 fr.Ende gekreuzt 26qmm NBC-2,0-94B/FRSCOUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C880J61
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406115
EAN/GTIN:
     4046356799348
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 fr.Ende gekreuzt 26qmm NBC-2,0-94B/FRSCOUS
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
freies Leitungsende
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 22,912*
€ 24,982*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 22,88*
€ 25,01*
50
Frei Haus
ab € 23,0502*
€ 25,2302*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 25,27*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 23,44*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.250,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.