Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C880J59 Herst.-Nr.: 1406113 EAN/GTIN: 4046356799362 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-MR/2,0-94B/MRSCOUS Weitere Informationen: | | AWG-Querschnitt: | 26 | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5E | Knickschutztülle: | angespritzt | Länge: | 2 m | Mantel-Farbe: | blau | Pinbelegung: | gekreuzt | Schutzart (IP): | IP67 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,732* | € 39,112* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,79* | € 39,13* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,02* | € 39,14* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,1426* | € 39,5026* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,48* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.142,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|