Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 19,2-28,8V UR20-PF-O-2DI-SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880G02
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1335050000
EAN/GTIN:
     4050118138276
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Einspeise-Segmentmodul DC 19,2-28,8V UR20-PF-O-2DI-SIL
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
19.2 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: not aus modul 24v, not aus erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter, Leistungsmodul, Motorschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,46*
€ 237,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,26*
€ 240,29*
Frei Haus
ab € 227,66*
€ 252,67*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,25*
€ 253,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 230,21*
€ 254,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341630000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1341610000
ab € 0,0864*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,10*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 185,08*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,52*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,11*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 165,92*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,09*
Zubehör
Weidmüller
1339920000
ab € 1,25*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 264,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.