Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 90m rt 65°C 2-adrig Ø7mm DEVIIFLEX10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C879G66
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F1227
EAN/GTIN:
     5703466223635
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 90m rt 65°C 2-adrig Ø7mm DEVIIFLEX10T
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Durchmesser:
7 mm mm
Farbe:
rot
Heizleistung:
10 W/m W/m
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
90 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi 230v, kaltleiter, devi kaltleiter, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,18*
€ 412,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 378,19*
€ 426,19*
Frei Haus
ab € 375,51*
€ 426,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 380,52*
€ 428,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 390,99*
€ 438,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805076
ab € 36,55*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805845
ab € 1,71*
Zubehör
Devi
19805704
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.