| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0331498 Herst.-Nr.: 140F1227 EAN/GTIN: 5703466223635 |
| |
|
| | |
| Montagefertige Heizleitung 90 m, 900 W, mit einer Anschlussleitung, Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, Durchmesser 6,9 mm, anschlussfertig konfektioniert.Heizleitung nach IEC 60800:2009, Einsatzbereich: Fussbodenheizung, Rohrbegleitheizung.Spannung: 230 V, Zugfestigkeit 500 N, Verformungsfestigkeit: 1500N, Nenngrenztemperatur: 65?C, Spezifische Heizleistung: 10 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: -5?C, kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IP X7, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi 230v, kaltleiter, devi kaltleiter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,69* | € 411,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 376,79* | € 426,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,05* | € 426,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 380,99* | € 428,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 381,53* | € 430,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|