Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A IP21 m.Display Sensor extern DEVIREGTOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Danfoss 140F1069 Sanitärarmatur
Danfoss 140F1069 Sanitärarmatur
Danfoss 140F1069 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     262-C879G50
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F1069
EAN/GTIN:
     5703466225608
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A IP21 m.Display Sensor extern DEVIREGTOUCH
Weitere Informationen:
Anschluss:
2Draht
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Breite:
85 mm
Differenzwert:
0.2 - 0.2 K
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 35 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP21
Sensor extern:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Tiefe:
24 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,75*
€ 218,78*
€ 4,98*
ab € 186,75*
€ 226,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,41*
€ 227,92*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 189,47*
€ 228,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,71*
€ 253,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.