Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f polws glz DEVIreg Touch Frame Kst Thermopl DEVIREGTOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachrahmen polarweiß 140F1067
Einfachrahmen polarweiß 140F1067
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C879G49
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F1067
EAN/GTIN:
     5703466221983
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Abdeckrahmen
Rahmen 1f polws glz DEVIreg Touch Frame Kst Thermopl DEVIREGTOUCH
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
840 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Einbaubreite:
840 mm
Einbauhöhe:
9 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Höhe:
9 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Tiefe:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,53*
€ 5,46*
ab € 1,58*
€ 2,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,58*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.