Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K ST UT 130x63mm rws vz hfr RAL9010 LEGRANDVG351205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875I20
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351205
EAN/GTIN:
     3414970695369
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Inneneck GEB-K ST UT 130x63mm rws vz hfr RAL9010 LEGRANDVG351205
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Breite:
130 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
0 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,86*
€ 199,15*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,90*
€ 202,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 219,43*
€ 267,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.