Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaleck GEB-K sym 110x63mm ST cws RAL1013 hfr vz VG351163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875I13
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351163
EAN/GTIN:
     3414970695215
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Universaleck GEB-K sym 110x63mm ST cws RAL1013 hfr vz VG351163
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
110 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite:
79 mm
RAL-Nummer:
1013
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Inneneck, Universal Innen-/Außeneck, Universal Innen-/Außeneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 56,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,77*
€ 74,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.