| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C872G09 Herst.-Nr.: 145651 EAN/GTIN: 4010311096421 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 1x1,5-10qmm N(A)YY hfr SMH1/1.5-10/FLB Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Warmschrumpf | Geeignet für: | N(A)YY | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 1.5 - 10 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,10* | € 12,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 12,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,70* | € 13,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,15* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|