Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Ø8mm 8mm Alu unbeh Flachrundschraube 287DCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger 82x30x26 Aluminium alu
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger 82x30x26 Aluminium alu
Artikel-Nr.:
     262-C869I24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5320707
EAN/GTIN:
     4012196127504
Suchbegriffe:
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
obo kabelbahnschrauben
flachrundschraube kabelbahn
Anschlussklemme Ø8mm 8mm Alu unbeh Flachrundschraube 287DCT
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Klemmbereich:
8 - 8 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4337*
€ 3,3437*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,49548*
€ 3,42548*
10
€ 5,46*
ab € 2,578*
€ 3,528*
10
€ 3,90*
ab € 2,629*
€ 3,589*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,17467*
€ 4,32467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,32467*
€ 5,14636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12467*
€ 4,90836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91467*
€ 4,65846
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17467*
€ 3,77786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,2467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.