Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 250VAC 16A 2,5TE 66mm IP20 SNS016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SNS016 Steckdose Weiß
Hager SNS016 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C869E62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SNS016
EAN/GTIN:
     3250615640048
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose REG 250VAC 16A 2,5TE 66mm IP20 SNS016
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
66 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, hager kanalsteckdose, reiheneinbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, Steckdose, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose Reiheneinbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 14,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 14,86*
1 Tag
89
€ 4,99*
ab € 11,10*
€ 14,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 15,48*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.