Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster VA edst AP rnd m.Bel 10mm ETAS100LEDBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-C867E06
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55543
EAN/GTIN:
     4011459555436
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster VA edst AP rnd m.Bel 10mm ETAS100LEDBL
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Einbautiefe:
10 mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
rund
Höhe:
17 mm
Länge:
80 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,96*
€ 114,91*
€ 4,98*
ab € 92,59*
€ 115,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,97*
€ 117,46*
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 120,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,92*
€ 121,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.