Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster VA edst AP rnd m.Bel 10mm Mit Beleuchtung ETAS100LEDWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster rund 80mm, Edelstahl UP ETA S 100 LED ws
Klingeltaster rund 80mm, Edelstahl UP ETA S 100 LED ws
Artikel-Nr.:
     262-C867E05
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55542
EAN/GTIN:
     4011459555429
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster VA edst AP rnd m.Bel 10mm Mit Beleuchtung ETAS100LEDWS
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Einbautiefe:
10 mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
rund
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,07*
€ 115,09*
€ 5,46*
ab € 92,56*
€ 115,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,12*
€ 118,60*
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 119,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,82*
€ 120,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.