Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Schaltuhr UP K.1K.5 polws glz Integrierte Zeitschaltuhr 85741179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85741179 Steckdose Weiß
Hager 85741179 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C861G64
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85741179
EAN/GTIN:
     4011334375173
Suchbegriffe:
Jalousiezeitschaltuhr
Schaltuhr Jalousie
Schaltuhr
Zeitschalter
Jalousie-Schaltuhr UP K.1K.5 polws glz Integrierte Zeitschaltuhr 85741179
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Aussperrsicherung:
ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
polarweiß | weiß
Frequenz:
0 - 0 Hz Hz
Gangreserve:
24 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W W
Mit Astro-Programm:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Zufallsgenerator:
ja
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz | Schaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, schaltuhr berker, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rohrmotorsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,00*
€ 81,65*
€ 5,46*
ab € 65,36*
€ 82,09*
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 83,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,98*
€ 84,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,02*
€ 86,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.