| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C860G02 Herst.-Nr.: 5340001 EAN/GTIN: 4003468530009 |
| |
|
| | |
| LED-Tastdimmer 0-400W REG Lichtwertspeicher DIMAX534PLUS Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 0.5 - 2.5 mm² | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Drucktaster | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 18 mm | Gerätehöhe: | 86 mm | Gerätetiefe: | 66 mm | Halogenfrei: | ja | Lastart: | universal und LED Retrofit | Leistungsaufnahme: | 0.2 W | Lichtwertspeicher: | ja | Max. Schaltleistung LED: | 400 W | Min. Helligkeit steuerbar: | ja | Montageart: | REG | Nebenstelleneingang: | ja | Nennleistung ohmsche Last: | 0 - 400 W | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schlagfestigkeit: | IK04 | Steuerspannung: | 8 - 230 V | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | ja | Verwendbar mit Taste: | ja | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, universal dimmer, halogenlampen dimmer, dimmer theben, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,73* | € 64,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 50,34* | € 65,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,65* | € 66,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,58* | € 68,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,26* | € 68,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|