Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C860F07 Herst.-Nr.: TYA624B EAN/GTIN: 3250616059658 |
| |
|
| | |
| Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung TYA624B Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 0 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | KNX: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Max. Schaltleistung: | 144 W W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schaltstrom ohmsch: | 6 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | DC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, jalousieaktor hager, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,56* | € 184,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 154,39* | € 184,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,88* | € 186,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,74* | € 191,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 166,19* | € 197,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|