Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C851I69 Herst.-Nr.: BMI0702T06A EAN/GTIN: 3606485376004 |
| |
|
| | |
| Servomotor 240V 47,5-63Hz AC 8000Upm BMI0702T06A Weitere Informationen: | | Anlaufdrehmomentverhältnis: | 0 | Anlaufstromverhältnis: | 0 | Anzahl der Phasen: | 1 | Ausführung: | Servomotor | Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: | 8000 1/min 1/min | Bemessungsfrequenz: | 47.5 - 63 Hz Hz | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: | 0 kW kW | Bemessungsspannung: | 240 V V | Bemessungsstrom: | 6 A | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Intrinsische Sicherheit (IS): | ohne | Kippmomentverhältnis: | 0 | Nenndrehmoment: | 2.48 Nm. | Polzahl: | 10 | Schutzart (IP): | IP54 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.443,91* | € 1.513,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.673,39* | € 1.802,80* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,13* | € 2.016,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.213,34* | € 2.281,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.226,77* | € 2.293,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|