Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld autark 583x513mm ET645HE17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     262-C849E56
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET645HE17
EAN/GTIN:
     4242003614624
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Glaskeramikfeld autark 583x513mm ET645HE17
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Ausführung:
Einbau
Breite:
583 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
48 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
6600 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
48 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
513 mm mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 274,09*
€ 324,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,59*
€ 324,99*
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 326,39*
Frei Haus
ab € 281,33*
€ 333,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 292,37*
€ 348,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
HZ390090
ab € 80,60*
Zubehör
Siemens
HZ392617
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.