Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 15-32A 36AIu 230-690V Festeinbau IP20 PKE65/XTUWCP-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     262-C848A79
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168973
EAN/GTIN:
     4015081654642
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton motorschutzschalter 690v
Motorschutzschalter 3p 15-32A 36AIu 230-690V Festeinbau IP20 PKE65/XTUWCP-36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
6.6 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,90*
€ 193,14*
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 198,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,91*
€ 199,42*
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 206,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 236,30*
€ 273,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.