Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED rt Ø43mm IP66 AC sw 110-120V50Hz SL4-BL120-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C847J61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171345
EAN/GTIN:
     4015081678808
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Blinklicht LED rt Ø43mm IP66 AC sw 110-120V50Hz SL4-BL120-R
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 - 120 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
rot
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, blinkleuchte led, leuchtenmodul signalsäule, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,24*
€ 61,28*
€ 5,00*
ab € 51,33*
€ 64,80*
€ 4,00*
ab € 51,64*
€ 67,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,38*
€ 67,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,27*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178462 SL7-FMS-800
ab € 149,76*
Ähnlich
Eaton
178460 SL7-CB-T-800
ab € 112,81*
Ähnlich
Eaton
179987 SL7-CB-TM
ab € 30,35*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,89*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 87,75*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,74*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,35*
Ähnlich
Eaton
171303
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.