Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D02 3p 400V 63A Z-SLS/CB/3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher.lasttrennschalter 63A, 3p+N Z-SLS/CB/3+N
Sicher.lasttrennschalter 63A, 3p+N Z-SLS/CB/3+N
Artikel-Nr.:
     262-C847I02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167283
EAN/GTIN:
     4015081637867
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
D0-Lasttrennschalter D02 3p 400V 63A Z-SLS/CB/3+N
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a eaton, sicherungslasttrenner d02, sicherungslasttrenner, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 152,26334*
€ 179,54334*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 152,14*
€ 179,75*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 153,04*
€ 180,65*
3
Frei Haus
ab € 157,07667*
€ 186,33667*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 225,67*
€ 260,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 781,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.