Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A Z-SLS/CB/1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher.lasttrennschalter 63A, 1p+N Z-SLS/CB/1+N
Sicher.lasttrennschalter 63A, 1p+N Z-SLS/CB/1+N
Artikel-Nr.:
     262-C847I01
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A Z-SLS/CB/1+N
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a eaton, sicherungslasttrenner d02, sicherungslasttrenner, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 78,10667*
€ 91,50667*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 78,19*
€ 91,60*
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 80,14*
€ 93,69*
6
Frei Haus
ab € 81,04167*
€ 94,68167*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 116,60*
€ 133,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 800,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.