Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 250A 1Z 2stö m.Verdr 1350x500mm 5p 300mm 1TSG KA4247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847C85
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033042R9999
EAN/GTIN:
     4011617330424
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 250A 1Z 2stö m.Verdr 1350x500mm 5p 300mm 1TSG KA4247
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.542,94*
€ 2.738,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.551,71*
€ 2.758,00*
Frei Haus
ab € 2.586,39*
€ 2.784,35*
Frei Haus
ab € 2.600,57*
€ 2.811,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.803,53*
€ 3.007,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.758,00*
€ 3.282,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.725,49*
€ 3.243,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.629,18*
€ 3.128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,69*
€ 3.072,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.551,71*
€ 3.036,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038794R9999
ab € 36,75*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038793R9999
ab € 22,79*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039994R9999
ab € 45,66*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039971R9999
ab € 103,49*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039969R9999
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.