Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZählerWandlerfeld 250A 1Z 2stö 2V 5p m.Verdr 1350x500mm 1TSG KA4220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847C76
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033018R9999
EAN/GTIN:
     4011617330189
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
ZählerWandlerfeld 250A 1Z 2stö 2V 5p m.Verdr 1350x500mm 1TSG KA4220
Weitere Informationen:
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.352,91*
€ 2.553,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.349,32*
€ 2.564,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.387,68*
€ 2.582,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.613,49*
€ 2.816,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.605,38*
€ 2.824,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,57*
€ 3.073,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.560,15*
€ 3.046,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,45*
€ 2.927,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,97*
€ 2.866,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,68*
€ 2.841,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.