Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFTP IP20 15m gn M12 RJ45 1:1 22qmm 142M4D15150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C842E41
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D15150
EAN/GTIN:
     4250184190257
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Patchkabel Cat5E SFTP IP20 15m gn M12 RJ45 1:1 22qmm 142M4D15150
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
22
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
2x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,85*
€ 45,36*
1
€ 5,46*
ab € 34,32*
€ 46,07*
1
€ 3,90*
ab € 34,96*
€ 46,98*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 42,85*
€ 49,24*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 46,14*
€ 53,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 530,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.