Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 51,8x40x13,65mm Kst unbeh MEPLC40CSTRANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835E15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201491
EAN/GTIN:
     4046356838597
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 51,8x40x13,65mm Kst unbeh MEPLC40CSTRANS
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
40 mm mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
51.8 mm mm
Tiefe:
13.65 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,57*
€ 3,55*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,84*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 4,18*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,22*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2201499
ab € 18,02*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201500
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.