Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833E05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408962
EAN/GTIN:
     4046356856904
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,57*
€ 51,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 51,28*
€ 5,00*
ab € 41,25*
€ 53,28*
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 55,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,44*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.