Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 1m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C833D80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408933
EAN/GTIN:
     4046356856621
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 1m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,03*
€ 36,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,20*
€ 37,81*
€ 5,00*
ab € 29,10*
€ 37,93*
€ 3,90*
ab € 30,45*
€ 39,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,16*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.