Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=70mm unbedr horizvert US-EMLF(104X70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C832G64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014294
EAN/GTIN:
     4046356786669
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=70mm unbedr horizvert US-EMLF(104X70)
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Rastermaß:
70 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4553*
€ 5,8453*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,492*
€ 5,862*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,53824*
€ 5,93824*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,64453*
€ 6,10453*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,677*
€ 6,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,93824*
€ 7,06651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67824*
€ 6,75711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28824*
€ 6,29301
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53824*
€ 5,40051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,3824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 120,94*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0803376
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.